Beli air spray gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Melzer Low Pressure Spray Gunatribut:
- Fluid Nozzle (mm): 1.3
- Patern Width (mm): 200-290
- Air consumption (CFM): 4.2
- Air Pressure (bar): 2.5
- Aluminium Cup Capacity (cc): 600
- KINKI High Power Air Duster Gun Beta (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Nozzle Length (mm): 52
- Nozzle Opening Diameter (mm): 1 ( x 16 pieces)
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Compressed Air Attachment: 1/4 plug
- Total Length (mm): 140
- Specification: Swivel plug
- Maximum usage pressure: 1MPa
- Purpose of Use: Air blowing, drying, air cooling, blowing off garbage, cleaning, dewatering drying and air curtain etc.
- INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)atribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- PROWIN Air Spray Gun Nozzle (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Conventional gravity feed spray gun, suitable for vehicle, machine, woodworking and furniture industrial etc….Equipped with a 400c.c. stainless gravity cup, a spanner, a cleaning brush.atribut:
- Cup Type: Gravity Side Cup
- Cup Capacity (cc): 400
- Air inlet (inch): 1/4
- Fluid Inlet (inch): 1/4
- Working Pressure (psi): 30-43
- ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating applicationatribut:
- Spray Distance (mm): 200
- Air Pressure (MPa): 0.29
- Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
- Paint Feeding System: Gravity type
- Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
- AP Boots Sepatu Safety Ankle Boots Hobby & Work (Sepatu Proyek)Deskripsi:AP Boots merupakan market leader produk safety boots di Indonesia. Sebagai market leader di Indonesia, AP Boots tidak henti-hentinya menghadirkan inovasi terbaru dalam boots-nya baik dari segi desain maupun kualitas.AP Boots menyediakan berbagai macam produk berkualitas tinggi untuk semua orang mulai dari anak-anak, wanita dan pria. Untuk melampaui ekspektasi tinggi dari klien terkemukanya, AP Boots menerapkan standar internasional perawatan anti-bakteri pada beberapa produk tekstilnya.atribut:
- Color: Black/Red
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Deskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- OPT Spray Gun HPatribut:
- Working Pressure (psi): 30 to 45
- Air Consumption (L/minute): 200
- STAR Standard Duty Suction Feed Spray Gun (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Standard/Professional Well balanced with large, responsive triggers, and adjustable width of spray. For horizontal or vertical use with cellulose enamel or acrylic paints etc. Both with 1/4 Inch NPT male fittings. 30 - 70psi, 7 - 12cfm. Standard model is suitable for applying base coats. Professional is suitable for applying finishing coats. Weight: 1.3kg.atribut:
- Reservoir Capacity: 1000cc
- Compatible Hose Inner Diameter: 10mm
- Compatible Materials: Acrylic Paint Cellulose Enamel
- Overall Width: 150mm
- Air Inlet Size: 1/4 NPT
- Overall Height: 300mm
- Air Pressure: 90PSI
- Air consumption: 7-12CFM
- Type: Suction Feed Spray Gun
- Overall Diameter: 150mm
- Tic Corporation Multichannel Jet Air Nozzleatribut:
- Width (mm): 47
- Overall Length (mm): 90
- Suitable fluid: Air
- Screw Size: G1/4
- Regular Pressure (MPa): 0-0.6
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- KINKI Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-Standard button type. -For wide area dust work.
- RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)Deskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- PROWIN Spray Gun Nozzle (Aksesoris Alat Semprot Cat)Deskripsi:H.V.L.P. gravity feed spray gun with excellent atomization, suitable for industrial purpose and car refinishing painting. Equipped with a 600c.c. gravity cup, a spanner, a cleaning brush and a paint filter.atribut:
- Air Consumption (l/ml): 310
- Cup Type: Gravity
- Cup Capacity (cc): 600
- Fluid Inlet (inch): M15x1.5P
- MultiPro Air Duster Gun Heavy Duty (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:High strength stainless steel, not easy to breakStrong concentrated nozzleRubber cap to prevent scraping
Daftar Harga air spray gun Terbaru October 2026
| Melzer Low Pressure Spray Gun | Rp159.900 |
| KINKI High Power Air Duster Gun Beta (Semprotan Angin Kompresor) | Rp1.099.900 |
| INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat) | Rp329.900 |
| PROWIN Air Spray Gun Nozzle (Alat Semprot Cat) | Rp2.399.900 |
| ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat) | Rp2.199.900 |
| AP Boots Sepatu Safety Ankle Boots Hobby & Work (Sepatu Proyek) | Rp109.900 |
| TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp48.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp56.900 |
| TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat) | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102026960-1.jpg)
/maP105457802-1.jpg)
/jsP109150712-1.jpg)
/44P106578148-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/AP%20Boots%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Hobby%20%26%20Work%20(Sepatu%20Proyek)/ebP104820515-1.jpg)
/1uP103631066-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/mmP106390814-2.jpg)
/ifP105678663-9.jpg)

/8zP102133323-3.jpg)

/P102598773-2.jpg)
/jvP105678715-1.jpg)
/P101005509-1.jpg)
/m2P109150794-1.jpg)
/lnP106804779-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)